CORTACABLES TRINQUETE COBRE-ALUM 32MM

Número de artículo: 413A.32
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 413A.32
EAN / GTIN 3148511754887
Número del fabricante 413A.32
Número L L60130 2350

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Sistema de carraca/cortador para cortar cables de gran diámetro con poco esfuerzo
  • Práctico en espacios de instalación reducidos
  • Cubiertas antideslizantes con protección para las manos
  • Capacidad de corte: 32 - 52 mm

Característica:

  • B [mm]: 58
  • C [mm]: 34
  • d máx. [mm]: 32
  • E [mm]: 7,8
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65
  • [g]: 385

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra