Esc. tejado 4,2 m revestida antracita

Número de artículo: 41397
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41397
EAN / GTIN 4003866413973
Número del fabricante 41397

Descripción

Descripción:

Peldaños cuadrados con 2 superficies de pisada de distintas inclinaciones.
Peldaños montados hacia el exterior de los largueros.
Largueros robustos con una distancia de seguridad de 80 mm al tejado.
Tramos de escalera que se conectan entre si para adaptarse a la longitud del tejado.
Peso de carga máx. 150 kg.
Ancho exterior: 340 mm.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños de aluminio extrusionado.

Característica:

Ancho de la escalera 340 mm
Carga max. 150 kg
Color Gris antracita
Distancia de los peldaños en vertical 280 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 4.2 m
Nº peldaños 15
Peso 6.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido