Descripción:
Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm
Altura de la plataforma 1.33 m
Altura de trabajo 3.35 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.55 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.15 m
Material Aluminio
Medida base 1,08 m × 0,55 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.