Saferstep L - Escalera fija 14 peldaños

Número de artículo: 41364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41364
EAN / GTIN 4003866413645
Número del fabricante 41364
Número L L90010 578

Descripción

Descripción:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
También disponible como escalera de estantería.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 4.9 m
Ancho del estabilizador 0.89 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 4.18 m
Material Aluminio
Nº de peldaños 14
Peso 11.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra