Saferstep L - Escalera fija 8 peldaños

Número de artículo: 41358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41358
    EAN / GTIN 4003866413584
    Número del fabricante 41358
    Número L L90010 164

    Descripción

    Descripción:

    Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
    Largueros de aluminio anodizado.
    También disponible como escalera de estantería.
    Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
    Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
    Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

    Característica:

    Altura de trabajo 3.35 m
    Ancho exterior 420 mm
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera 2.5 m
    Material Aluminio
    Nº de peldaños 8
    Peso 6.5 kg
    Unión larguero peldaño/escalón embutido

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra