40 SA Kit de micrómetros para exteriores 0–4”

Número de artículo: 4134960
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4134960
EAN / GTIN 4059192004125
Número del fabricante 4134960
Número L L40080 537

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de exteriores Micromar 40 SA
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 0 - 4″
  • Graduación de la escala en pulgadas: .0001''
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, dimensiones de ajuste 1″ / 3″, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 SA
  • Rango de medición: 0 - 4″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica