40 A Micrómetro para exteriores 6–7” esmaltado

Número de artículo: 4134906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4134906
EAN / GTIN 4059192003999
Número del fabricante 4134906
Número L L40080 937

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de exteriores Micromar 40 A
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 6 - 7″
  • volución de la escala en pulgadas: .0001''
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, +calibre de ajuste (del rango de medición 1-2″), maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 A
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Límite de error en pulgadas: .00028″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Dimensión a en mm: 182 mm
  • Dimensión b en mm: 95.5 mm
  • Cota c en mm: 13 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra