40 A Micrómetro para exteriores 0–1”

Número de artículo: 4134900
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4134900
EAN / GTIN 4059192003937
Número del fabricante 4134900
Número L L40080 933

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de exteriores Micromar 40 A
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 0 - 1″
  • Graduación de la escala en pulgadas: 0,0001''
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, + galga de ajuste (del rango de medición 1-2″), maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 A
  • Rango de medición: 0 - 1″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Límite de error en pulgadas: .00016″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Dimensión a en mm: 31 mm
  • Dimensión b en mm: 25.5 mm
  • Cota c en mm: 7 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra