40 SA Micrometers in Set 0 - 100 mm res. 0,01 mm w.DC

Número de artículo: 4134050DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4134050DKS
EAN / GTIN 4059192003722
Número del fabricante 4134050DKS

Descripción

Descripción:

Micrómetro para exteriores Micromar 40 SA

DIN 863-1
Rango de medición: 0 - 100 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Medidas de ajuste de 25 mm/75 mm, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra