40 A Micrometer 75-100 mm res. 0,01 mm w.DC

Número de artículo: 4134003DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4134003DKS
EAN / GTIN 4059192003678
Número del fabricante 4134003DKS

Descripción

Descripción:

Micrómetro para exteriores Micromar 40 A

DIN 863-1
Rango de medición: 75 - 100 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Manual de instrucciones, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra