Saferstep B - Escal.tijera peld. 2 x 5

Número de artículo: 41305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 2×5
Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41305
EAN / GTIN 4003866413058
Número del fabricante 41305
Número L L90010 37

Descripción

Descripción:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bisagras de aluminio fundido a presión.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.

Característica:

Altura de trabajo 2.8 m
Altura vertical de la escalera 1.32 m
Ancho exterior, parte inferior 0.5 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.42 m
Material Aluminio
Medida base 1,18 m × 0,5 m
Nº de peldaños 2 × 5
Nº de peldaños 5
Peso 7.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.