Saferstep B - Escal.tijera peld. 2 x 3

Número de artículo: 41303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41303
EAN / GTIN 4003866413034
Número del fabricante 41303
Número L L90010 373

Descripción

Descripción:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bisagras de aluminio fundido a presión.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.

Característica:

Altura de trabajo 2.3 m
Altura vertical de la escalera 0.8 m
Ancho exterior, parte inferior 0.44 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 0.88 m
Material Aluminio
Medida base 0,8 m × 0,44 m
Nº de peldaños 2 × 3
Nº de peldaños 3
Peso 4.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.