CORTACABLES TRINQUETE COBRE-ALUM 52MM

Número de artículo: 413.52
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 413.52
EAN / GTIN 3148511754924
Número del fabricante 413.52
Número L L60130 3688

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Sistema de carraca/cortador para cortar cables de gran diámetro con poco esfuerzo
  • Práctico en espacios de instalación reducidos
  • Cubiertas antideslizantes con protección para las manos
  • Capacidad de corte: 32 - 52 mm

Característica:

  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 53
  • d máx. [mm]: 52
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 800