Tramo de escalera de aluminio anodizado

Número de artículo: 41286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 41286
EAN / GTIN 4003866412860
Número del fabricante 41286
Número L L60210 2

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño cuadrado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239.

Característica:

Longitud de la escalera 1.12 m
Material Aluminio anodizado
Nº peldaños 4
Peso 2.5 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra