Pie de rey analógico de plástico CaliMax® 150A

Número de artículo: 412832 150A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,1 mm
Lectura 0,0156 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,1 mm
Varilla de profundidad existente
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412832 150A
EAN / GTIN 2050002053816

Descripción

Ejecución:

Material de alta tecnología no metálico con un 50 % de fibra.
Capacidad de medición 0 – 150 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra