Pie de rey digital de plástico digiMax® 150D

Número de artículo: 412830 150D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: plano
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 0,05 mm
    Varilla de profundidad existente
    Varilla de profundidad plano
    Longitud del pico 40 mm
    Altura de las cifras pantalla LCD 7,5 mm
    Técnica de medición digital
    Embalaje caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412830 150D
    EAN / GTIN 4010995294229
    Número del fabricante 29422

    Descripción

    Ejecución:

    Material de alta tecnología no metálico con un 50 % de fibra.
    Altura de las cifras 7,5 mm, indicador digital de 5 dígitos
    Capacidad de medición 0 – 150 mm.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra