{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Rodillo de accionamiento | sí | |
Longitud del pico | 64 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Conmutación stand-by | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Duración de funcionamiento | 12000 h | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412786 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106329 | |
Número del fabricante | 00530323 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital TWIN-CAL IP67 300 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
301,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
199,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,0005 | 0,0005 |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Desconexión automática | sí | sí |
Longitud del pico | 64 | 60 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 | ± 0,04 |