Pie de rey digital con picos de medición acodados hacia dentro 150 mm

Número de artículo: 412774 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 19,89 € /piezas
  • 11,06 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Todas las piezas: templado
  • Material: Acero fino, INOX
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: MAHR Reference-Lock-System

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Lectura 0,01 mm
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Lectura 0,0005 pul
    Límite de error 0,03 mm
    Longitud del pico 40 mm
    Norma Norma de fábrica
    Todas las piezas templado
    Material Acero fino, INOX
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Suministro de energía con pilas
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Aplicación de radio Software del fabricante
    Seguridad del valor de medición MAHR Reference-Lock-System
    Interfaz Sistema de radio MAHR i-wi
    Clase de protección IP IP 67
    Embalaje Caja estable
    Capacidad de medición 150 mm
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412774 150
    EAN / GTIN 4059192057237
    Número del fabricante 4103379

    Descripción

    Ejecución:

    Indicador LCD muy grande altura de las cifras de 11 mm. Interfaz de datos i-wi inalámbrica, integrada. Resistente contra el polvo y la humedad. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Duración aprox. 3 años.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Radiorreceptor i-wi n.º 498912.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra