Juego de accesorios para pies de rey digitales 3,5 mm

Número de artículo: 412747 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de pico máximo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para grosor de pico máximo 3,5 mm
    Tipo de producto Pies de rey

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412747 3,5
    EAN / GTIN 4045197924476
    Número del fabricante 412747 3,5

    Descripción

    Ejecución:

    Accesorios para pies de rey digitales. Permiten la medición de escotaduras, ranuras y distancias entre taladros.

    Idóneo para:

    Pie de rey digital hasta 150 mm de capacidad de medición o espesor de pico hasta 3,5 mm.

    Volumen de suministro:

    3 pares de insertos de medición con discos de medición ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 pares de insertos de medición con cono de medición ⌀ 9 mm, 60° y ⌀ 12 mm, 60°, 1 par de insertos de medición con cilindro de medición ⌀ 1,5×9 mm, 1 llave de espigón acodada.
    1 sistema de resorte para una presión de medición constante.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra