{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Varilla de profundidad existente | no | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Longitud del pico | 64 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 8,5 mm | |
Seguridad del valor de medición | MAHR Reference-Lock-System | |
Duración de funcionamiento | aprox. 3 años | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412729 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002183 | |
Número del fabricante | 4103020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pie de rey digital con salida de datos 300 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
314,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
345,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
249,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | ||
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Varilla de profundidad existente | no | no | no |
Material | Acero fino, INOX | ||
Técnica de medición | digital | ||
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 | 081560 n.º CR2032 |