{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistema Lock referencia MAHR | |
Duración de funcionamiento | aprox. 3 años | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412717 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058326 | |
Número del fabricante | 4103205 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital con pantalla grande 200 mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
218,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.123 piezas en stock
108,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 | 0,01 |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Todas las piezas | templado | templado |
Seguridad del valor de medición | Sistema Lock referencia MAHR | Ajuste único del punto cero |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 |
Embalaje | caja estable | Caja estable |
Técnica de medición | digital | digital |