30 EWR-N Depth Cal. 100 mm/4″ incl. Accessories Data w.DC

Número de artículo: 4126513DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4126513DKS
EAN / GTIN 4059192059095
Número del fabricante 4126513DKS

Descripción

Descripción:

Pie de rey de profundidad digital MarCal 30 EWR-N
Rango de medición: 0 - 100 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Piezas de medición 30 ENt (1 mm), 902 (4 mm) y 903 (4 mm), Estuche