Pie de rey digital con sistema AOS y salida de datos 300 mm

Número de artículo: 412642 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,61 € /piezas
  • 23,40 € /piezas
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,4
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Método de medición del aparato de medición: Método inductivo electromagnético
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,4
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Longitud del pico 64 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Duración de funcionamiento 20000 h
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412642 300
EAN / GTIN 4946368728384
Número del fabricante 500-205-30

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de pila.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y n.º 497100 con botón de datos.
Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra