Pie de rey digital IP67 con salida de datos 150 mm

Número de artículo: 412628 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,4
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
    Lectura 0,01 mm
    Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
    Varilla de profundidad existente
    Varilla de profundidad angular 3,7×1,4
    Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
    Clase de protección IP IP 67
    Longitud del pico 40 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Desconexión automática
    Duración de funcionamiento 15000 h
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje Caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412628 150
    EAN / GTIN 4946368693941
    Número del fabricante 500-716-20

    Descripción

    Ejecución:

    Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Partes opcionales:

    Cable de conexión (atornillable) n.º 497085.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra