EFA L - Escalera fija PRFV 14 peldaños

Número de artículo: 41255
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Sprosse
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41255
    EAN / GTIN 4003866412556
    Número del fabricante 41255
    Número L L90010 193

    Descripción

    Descripción:

    Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
    Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
    Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
    Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
    Ancho exterior: 420 mm – especialmente estable.

    Característica:

    Altura de trabajo 4.95 m
    Ancho del estabilizador 0.9 m
    Ancho exterior 420 mm
    Carga max. 150 kg
    Huella 30 mm
    Longitud de la escalera 4.16 m
    Material PVC reforzado con fibra de vidrio
    Nº peldaños 14
    Peso 12.4 kg

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra