Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Barandilla de 180/250 mm de altura, superficie de carga y paneles de contrachapado impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras. Cumple con la norma europea EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1145
Ancho de la superficie útil (mm): 645
Altura del área de carga (mm): 307
Longitud total (mm): 1375
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 1185
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3