{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Varilla de profundidad | plano | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura (escala circular) | 0,1 mm | |
Vuelta de indicador | 10 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Calibre pie de rey con reloj |
Número de artículo | 412430 150ESD | |
EAN / GTIN | 4010995314392 | |
Número del fabricante | 31439 |