Tramo de escalera de aluminio anodizado

Número de artículo: 41242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera especial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41242
    EAN / GTIN 4003866412426
    Número del fabricante 41242
    Número L L90060 80

    Descripción

    Descripción:

    Distancia entre peldaños: 280 mm.
    Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
    Medida del peldaño cuadrado: 30 x 30 mm.
    Incluido con cada escalera: 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239.

    Característica:

    Longitud de la escalera 3.64 m
    Material Aluminio anodizado
    Nº peldaños 13
    Peso 8 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra