• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre pie de rey con reloj 150/02

Número de artículo: 412416 150/02
Descuento
133,66 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
En stock
43 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 3,6×1,7
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Varilla de profundidad angular 3,6×1,7
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura (escala circular) 0,02 mm
Vuelta de indicador 2 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Número del fabricante 00510008

Descripción

Ejecución:

Escala cromada mate. Con protección contra golpes y cremallera protegida. Reloj de precisión con esfera giratoria con tornillo de sujeción.
Varilla de profundidad especialmente estrecha.
Lectura 1 mm en la guía, 2/100 mm en la escala circular.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript