{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Varilla de profundidad | angular 3,6×1,7 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura (escala circular) | 0,01 mm | |
Vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Longitud puntas en cruz | 13 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre pie de rey con reloj |
Número de artículo | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Número del fabricante | 00510050 |