Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Barandilla de 180/250 mm de altura, superficie de carga y paneles de contrachapado impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras. Cumple con la norma europea EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 945
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Altura del área de carga (mm): 312
Longitud total (mm): 1204
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1185
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85