XLstep S - Escal.tijera peld. 7 peld.

Número de artículo: 41227
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Stufe
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41227
    EAN / GTIN 4003866412273
    Número del fabricante 41227
    Número L L90010 274

    Descripción

    Descripción:

    Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
    Largueros de aluminio anodizado.
    Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
    Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
    Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
    Peldaños tres veces remachados a los largueros.
    Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
    Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

    Característica:

    Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm
    Altura de la plataforma 1.74 m
    Altura de trabajo 3.75 m
    Altura vertical de la escalera 2.42 m
    Ancho de la plataforma 300 mm
    Ancho exterior, parte inferior 0.61 m
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera 2.64 m
    Material Aluminio
    Medida base 1,42 m × 0,61 m
    Medida plataforma 250 mm
    Nº de peldaños con plataforma 7
    Peso 10.2 kg
    Unión larguero peldaño/escalón remachado

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra