Descripción:
Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños tres veces remachados a los largueros.
Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm
Altura de la plataforma 1.49 m
Altura de trabajo 3.5 m
Altura vertical de la escalera 2.17 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.57 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.37 m
Material Aluminio
Medida base 1,25 m × 0,57 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 6
Peso 9.1 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.