XLstep S - Escal.tijera peld. 5 peld.

Número de artículo: 41225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Modelo peldaño Stufe
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41225
EAN / GTIN 4003866412259
Número del fabricante 41225
Número L L90010 59

Descripción

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños tres veces remachados a los largueros.
Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
Altura de la plataforma 1.24 m
Altura de trabajo 3.25 m
Altura vertical de la escalera 1.92 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.55 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.1 m
Material Aluminio
Medida base 1,08 m × 0,55 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 7.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra