ZAP Safemaster Plus S - Móvil 7 peld.

Número de artículo: 41204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41204
    EAN / GTIN 4003866412044
    Número del fabricante 41204
    Número L L90010 702

    Descripción

    Descripción:

    Amplia plataforma en aluminio de 600 x 630 mm con barandilla a tres lados.
    Tramo de acceso con estabilizador estándar. Tramo de apoyo con estabilizador extra ancho y ruedas de ∅ 160 mm.
    Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
    Dos tirantes diagonales con bisagras para poder plegar la escalera.
    Bandeja amplia para pickings.

    Característica:

    Altura con barandilla 2.8 m
    Altura de la plataforma 1.8 m
    Altura de trabajo 3.8 m
    Ancho de la plataforma 600 mm
    Ancho del estabilizador 1 m
    Ancho del estabilizador horizontal 1.29 m
    Carga max. 150 kg
    Huella 80 mm
    Medida base 1,65 m × 1,29 m
    Medida plataforma 630 mm
    Nº de peldaños con plataforma 7
    Peso 50.6 kg

    Nota:

    Certificada según norma UNE EN 131-7.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra