CORTA CABLE 1000V COBRE-ALU32MM

Número de artículo: 412.150AVSE
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
Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412.150AVSE
EAN / GTIN 3148511754849
Número del fabricante 412.150AVSE
Número L L60130 8424

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Especialmente potente con dimensiones reducidas
  • Topes de seguridad forjados
  • Cabeza bruñida

Característica:

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - máx. Ø [mm²]: 32
  • [g]: 220