25 EWRi Digital Univ.-Caliper 1000mm / 40″ iwi in case w.DC

Número de artículo: 4119052DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4119052DKS
EAN / GTIN 4059192062033
Número del fabricante 4119052DKS

Descripción

Descripción:

Calibre universal digital Multimar 25 EWRi
Ámbito de aplicación exterior: 0 - 1000
Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
Clase de protección IP: IP 65
Entrega: Batería, manual de instrucciones, bloques de montaje y almacenamiento, caja de madera, sin brazos/receptores de medición ni insertos de medición.