Escalera combin. telescópica 9 peld.

Número de artículo: 41188
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Mehrzweckleiter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41188
    EAN / GTIN 4003866411887
    Número del fabricante 41188
    Número L L90010 1481

    Descripción

    Descripción:

    Cerrada cabe la escalera en un maletero.
    Se utiliza como escalera fija o de tijera sólo en estado completamente extendido.
    Los peldaños anchos garantizan un ascenso y descenso confortable.
    Largueros de aluminio anodizado.
    Modelo original TELESTEPS con mecanismo AUTOSTEPS.
    Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
    Nuevo larguero triangular para una mayor estabilidad y seguridad contra la torsión.

    Característica:

    Altura de trabajo 3.8 m
    Ancho del estabilizador 0.75 m
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 300 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera, retraída 0.79 m
    Nº de peldaños 9
    Peso 19.2 kg

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131-6.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra