Salida con base, aluminio anodizado

Número de artículo: 41181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Plataforma de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41181
EAN / GTIN 4003866411818
Número del fabricante 41181

Descripción

Descripción:

Barandilla a ambos lados.
Escalera de acceso de 0,98 m.
Obligatorio: fijar con anclaje al suelo o anclajes de pared regulables.
Las referencias 43180 y 43179 solo son aptas para escaleras de mantenimiento.

Característica:

Longitud de la pasarela 800 mm
Material Aluminio anodizado
Peso 22 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra