1/2″ Llave de vaso con vástago (mm) 17 mm

Número de artículo: 4117M-125 17mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4117M-125 17mm
EAN / GTIN 4991644090877
Número del fabricante 4117M-125 17mm
Número L L60050 2785

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 24 mm
D1: 24 mm
Longitud: 17 mm
Altura: 59 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra