EFAmix B - Esc.tijera PRFV 2 x 10 peld.

Número de artículo: 41169
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 2×10
Material PRFV; Aluminio
Modelo peldaño Barrote anchura
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41169
EAN / GTIN 4003866411696
Número del fabricante 41169
Número L L90010 496

Descripción

Descripción:

Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Bisagra robusta de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.

Característica:

Altura de trabajo 4.15 m
Altura vertical de la escalera 2.86 m
Ancho exterior, parte inferior 0.65 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 3.02 m
Material Aluminio / PVC
Medida base 2,17 m × 0,66 m
Nº peldaños 10
Nº peldaños 2 × 10
Peso 18.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.