Megastep L - Escalera fija 6 peldaños

Número de artículo: 41135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Breitsprosse
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41135
    EAN / GTIN 4003866411351
    Número del fabricante 41135
    Número L L90010 973

    Descripción

    Descripción:

    Resistencia de carga: 250 kg.
    Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
    Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
    Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
    Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
    Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
    Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

    Característica:

    Altura de trabajo 2.65 m
    Ancho exterior 380 mm
    Carga max. 250 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Huella 60 mm
    Longitud de la escalera 1.82 m
    Material Aluminio
    Nº peldaños 6
    Peso 3.8 kg
    Unión larguero peldaño/escalón embutido

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra