Llave de trinquete SW.10 x 11 mm L.170 mm

Número de artículo: 41131011
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41131011
EAN / GTIN 4018754022144
Número del fabricante 41131011
Número L L60010 6023

Descripción

Descripción:

  • Con doble hexágono
  • recta
  • 22 dientes
  • cromado

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 144 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 x 11 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 11 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra