18 EWR-V Dig.Caliper 300mm/12″ incl. Accessories Data w.c.

Número de artículo: 4112722KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4112722KAL
EAN / GTIN 4059192002985
Número del fabricante 4112722KAL

Descripción

Descripción:

Pie de rey universal digital MarCal 18 EWR-V
Rango de medición: 0 - 300 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Varilla de profundidad:
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Piezas de medición, Pila, Manual de instrucciones, Estuche