18 EWR Dig.Caliper 1000 mm/40″ Data w.c.

Número de artículo: 4112717KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Capacidad de medición 0 mm - 1.000 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4112717KAL
EAN / GTIN 4059192002978
Número del fabricante 4112717KAL

Descripción

Descripción:

Pie de rey de taller digital MarCal 18 EWR
Rango de medición: 0 - 1000 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche