18 ESA Calibre digital 1000 mm construcción ligera con DK.

Número de artículo: 4112623DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4112623DKS
    EAN / GTIN 4059192002893
    Número del fabricante 4112623DKS
    Número L L40080 2973

    Descripción

    Descripción:

    Calibre digital de taller MarCal 18 ESA Rango de medición: 0 - 1000 mm
    • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 mm / 0,0005 pulgadas
    • Interfaz de datos: ninguna
    • Clase de protección IP: ninguna
    Especificaciones del suministro: Pila, instrucciones de uso, maletín.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra