18 EWRi Dig.Caliper 300 mm/12″ w. measuring Blades iwi w.DC

Número de artículo: 4112571DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4112571DKS
EAN / GTIN 4059192062095
Número del fabricante 4112571DKS

Descripción

Descripción:

Pie de rey de taller digital MarCal 18 EWRi
Rango de medición: 0 - 300 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche