Llave de trinquete FastRatch SW.14 9/16 ″ L.174.6 mm

Número de artículo: 41101414
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41101414
    EAN / GTIN 4018754165094
    Número del fabricante 41101414
    Número L L60010 4384

    Descripción

    Descripción:

    • patentado
    • Especialmente adecuado para tuercas de unión
    • Los pernos/tuercas métricos y en pulgadas se pueden operar con una llave:
    - 8 mm - 5/16”
  • - 10 mm - 3/8”
  • - 11 mm-7/16”
  • - 12 mm-15/32”
  • - 13 mm 1/2”
  • - 14 mm - 9/16”
  • - 16 mm-5/8”
  • - 17 mm - 21/32”
  • - 18 mm-11/16”
  • - 19 mm - 3/4”
    • ergonómico, diseño delgado
    • Fabricado en acero inoxidable templado
    • Modelo de utilidad federal alemán (DBGM)
  • Característica:

    • a: 6 mm
    • Aleación: Acero inoxidable
    • Longitud [mm): 174,6 mm
    • Peso: 180 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″
    • Anchura a través de planos [mm y pulgada]: 14 9/16
    • Anchura entre planos [mm]: 14 mm
    • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 9/16 ″
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 14 mm
    • Anchura mm (b): 29,6 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra