Carro manual

Número de artículo: 4109V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4109V
EAN / GTIN 4017976741093
Número del fabricante 4109V
Número L L90080 1280

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. La barra de tracción puede ser atornillada, el área de carga es de madera contrachapada impermeable. Con 4 paneles de contrachapado impermeable, 180/250 mm de altura. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1145
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Longitud total (mm): 1826
Ancho total (mm): 832
Altura total (mm): 801
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra