Carro manual

Número de artículo: 4108L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4108L
EAN / GTIN 4017976011851
Número del fabricante 4108L

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. La barra de tracción puede ser atornillada, el área de carga es de madera contrachapada impermeable. Con 4 paneles de contrachapado impermeable, 180/250 mm de altura. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 845
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Longitud total (mm): 1526
Ancho total (mm): 832
Altura total (mm): 801
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100